{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 4,5 mm | |
Adattatore | ET 32 | |
Normativa | Norma interna | |
⌀ Esterno D | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 42,5 mm | |
Compensazione assiale | 0,1 mm | |
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura | 0,5 mm | |
Compensazione radiale R, alesatura | 0,1 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309448 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197783097 | |
Codice del produttore | 309448 4,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura 4,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 119.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 103.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 89.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
⌀ Esterno D | 33 | 26 | 17 |
Compensazione assiale | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Lunghezza complessiva L | 42,5 | 35 | 29 |
⌀ Attacco nominale d | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |