{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 8 mm | |
Adattatore | ET 32 | |
Norma | Norma interna | |
⌀ Esterno D | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 42,5 mm | |
Compensazione assiale | 0,1 mm | |
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura | 0,5 mm | |
Compensazione radiale R, alesatura | 0,1 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309448 8 | |
EAN / GTIN | 4045197783134 |