Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura 4,5 mm

Codice art.: 309445 4,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 4,5 mm
Adattatore ET 16
Normativa Norma interna
⌀ Esterno D 17 mm
Lunghezza complessiva L 29 mm
Compensazione assiale 0,1 mm
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura 0,3 mm
Compensazione radiale R, alesatura 0,05 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309445 4,5
EAN / GTIN 4045197782861
Codice del produttore 309445 4,5

Descrizione

Esecuzione:

Temprati e rettificati.

Vantaggi:

La compensazione radiale permette di compensare gli errori di centraggio leggeri (per la concentricità e la qualità della filettatura/dell'accoppiamento necessarie). Compensazione assiale di 0,1 mm.

Uso:

Per la filettatura o l'alesatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura  4,5 mm

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura 4,5 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  89.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  119.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  103.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore ET 16 ET 32 ET 25
⌀ Esterno D 17 mm 33 mm 26 mm
Lunghezza complessiva L 29 mm 42,5 mm 35 mm
⌀ Attacco nominale d 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Normativa Norma interna Norma interna Norma interna
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello