Mandrino portautensili a calettare 5 mm

Codice art.: 308035 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: E
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 5 mm
    Adattatore HSK-E 50
    Norma attacco DIN 69893; DIN 69893
    Forma E
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Sporgenza totale Dim. A 60 mm
    ⌀ Esterno D 17 mm
    ⌀ D2 12 mm
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 308035 5
    EAN / GTIN 4067263014577
    Codice del produttore 308035 5

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Acciaio resistente alle alte temperature.
    • Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm.
    • Dim. 3 − 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
    • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
    • Con foro Balluffchip / RFID.

    GARANT: − Superfici funzionali in HSK lavorate.

    Uso:

    Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6. Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410302416. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 − 304755.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello