Apparecchio di calettamento a caldo ISG-3410, Modello: WK

Codice art.: 354300 WK
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 800 mm
Altezza 560 mm
Profondità 1.720 mm
Potenza allacciata 400V / 16A / 50Hz
Potenza 11 kW
Aria compressa 4 bar
Capacità serbatoio 50 l
Tempo di raffreddamento 20 s
Peso 128 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumento per calettamento a caldo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354300 WK
EAN / GTIN 2050001920010
Codice del produttore 5075418
Produttore Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Descrizione

Esecuzione:

Calettamento completamente automatico. Sistema di raffreddamento ad acqua integrato. Funzione di aspirazione per un'asciugatura ottimale. Display grafico. Lunghezza utensile max. calettabile 400 mm.

Uso:

  • Raffreddamento indipendente dal profilo in soli 20 secondi.
  • Per il calettamento a caldo e per l'operazione inversa di codoli in HM e HSS.
  • Range di calettamento ⌀ 3 − 32 mm.

Fornitura:

4 anelli intercambiabili ⌀ 3 − 32 mm. 1 coppia di guanti protettivi. 1 litro di refrigerante concentrato.

Nota:

Supporti base per utensili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello