{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 extracorto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HSC | |
Meccanismo antiribaltamento per utensili | Safe-Lock h6 | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 29 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Profondità di serraggio massima LE | 38 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 307935 8 | |
EAN / GTIN | 4034221120427 | |
Codice del produttore | A63.145.08.37 |