{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 extracorto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HSC | |
Meccanismo antiribaltamento per utensili | Safe-Lock h6 | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 33,5 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
Profondità di serraggio massima LE | 43 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 307935 10 | |
EAN / GTIN | 4034221120458 | |
Codice del produttore | A63.145.10.37 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare Power Shrink Chuck con Safe-Lock 10 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 362.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 156.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
⌀ Esterno D | 33,5 mm | 33 mm |
Forma | A | A |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | richiudibile |
Precisione della concentricità radiale | 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |