{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 14 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 extracorto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HSC | |
Meccanismo antiribaltamento per utensili | Safe-Lock h6 | |
Sporgenza totale Dim. A | 75 mm | |
⌀ Esterno D | 37,5 mm | |
⌀ D2 | 29,5 mm | |
Profondità di serraggio massima LE | 48 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 307935 14 | |
EAN / GTIN | 4034221084873 | |
Codice del produttore | A63.145.14.37 |