{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 32 mm | |
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Normativa | DIN 6358 | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Esecuzione | BT-DC | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ Esterno D | 58 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 | |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 32 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Attacchi frese |
Codice articolo | 303760 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250591 | |
Codice del produttore | 303760 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrino portafrese combinato Forma AD, BT 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 32mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 109.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 85.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 85.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 62.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 63.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 corto | SK 40 corto | BT 40 corto | BT 40 corto | SK 40 corto |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ Esterno D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo di prodotto | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese |