Mandrino portafrese combinato Forma AD, BT 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 27mm

Codice art.: 303760 27
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
Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6358
  • Norma attacco: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 27 mm
⌀ di serraggio D1 27 mm
Adattatore BT 40 corto
Norma DIN 6358
Norma attacco JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Esecuzione BT-DC
Sporgenza totale Dim. A 55 mm
a 1 mm
⌀ Esterno D 48 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 27
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 27
Chiave speciale adatta n. art. 309840 27
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303760 27
EAN / GTIN 4062406250584
Codice del produttore 303760 27
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con foro Balluffchip / RFID.

Vantaggi:

Il doppio contatto del cono e della battuta in piano crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:
  • Migliore qualità delle superfici
  • Maggiore durata degli utensili
  • Sede uniforme all’interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)
  • Migliore precisione di concentricità radiale
Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

Uso:

Con chiavetta per frese con scanalature longitudinali, ad esempio DIN 841.
Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 − 308806, chiave speciale n. art. 309840.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello