Mandrino portafrese combinato Forma AD, BT 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 22mm

Codice art.: 303760 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6358
  • Norma attacco: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 22 mm
⌀ Attacco D1 22 mm
Adattatore BT 40 corto
Normativa DIN 6358
Norma attacco JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Esecuzione BT-DC
Sporgenza totale Dim. A 55 mm
a 1 mm
⌀ Esterno D 40 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 22
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 22
Chiave speciale adatta n. art. 309840 22
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303760 22
EAN / GTIN 4062406250577
Codice del produttore 303760 22

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con foro Balluffchip / RFID.

Vantaggi:

Il doppio contatto del cono e della battuta in piano crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:
  • Migliore qualità delle superfici
  • Maggiore durata degli utensili
  • Sede uniforme all’interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)
  • Migliore precisione di concentricità radiale
Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

Uso:

Con chiavetta per frese con scanalature longitudinali, ad esempio DIN 841.
Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806, chiave speciale n. art. 309840.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino portafrese combinato Forma AD, BT 40 corto, Mandrino di ⌀ d<sub>1</sub>: 22mm

Mandrino portafrese combinato Forma AD, BT 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 22mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  90.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  70.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  97.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  70.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  57.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore BT 40 corto SK 40 corto SK 50 A = 55 BT 40 corto BT 40 corto
⌀ Esterno D 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Mandrino di ⌀ d1 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Forma AD ADB ADB ADB A
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 22 22 22 22 22
Tipo di prodotto Attacchi frese Attacchi frese Attacchi frese Attacchi frese Attacchi frese

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello