Mandrino portautensili a calettare Forma ADB, con foro per il lubrorefrigerante 8 mm

Codice art.: 303437 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 8 mm
    Adattatore BT 50 A = 100
    Norma attacco ISO 7388-2; ISO 7388-2
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Sporgenza totale Dim. A 100 mm
    ⌀ Esterno D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 303437 8
    EAN / GTIN 4067263014416
    Codice del produttore 303437 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da ⌀ 6).
    • Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

    Norma:

    Simile a E-DIN 69882-8, forma G.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308760308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210354400.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello