{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 0,5-10 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 100 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 16 | |
Chiave di serraggio ER | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302765 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100223 | |
Codice del produttore | 302765 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino a pinza ER Forma ADB, BT 40 A = 100, per Dim. pinza ER: 16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 82.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 123.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 60.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 101.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma attacco | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ Esterno D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HPC | HPC |
Chiave di serraggio ER | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |