{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 0,5-10 mm | |
Adattatore | BT 50 A = 100 | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 16 | |
Chiave di serraggio ER | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302828 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100292 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a pinza ER Forma ADB 16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 132.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 67.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 85.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 50 A = 100 | BT 30 A = 60 | BT 50 corto |
Norma attacco | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 | 60 | 80 |
⌀ Esterno D | 28 | 28 | 28 |
⌀ Attacco D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Chiave di serraggio ER | 16 | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |