Mandrino a pinza ER Forma ADB 25

Codice art.: 302765 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 1-16 mm
Adattatore BT 40 A = 100
Norma attacco ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forma ADB
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio 25
Chiave di serraggio ER 25
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302765 25
EAN / GTIN 4062406100247
Codice del produttore 302765 25

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min-1.
  • Ghiera di serraggio con equilibratura fine (G 2,5/25.000 min-1).
  • Ottime proprietà antiusura e buona trasmissione della coppia grazie alla ghiera di serraggio di precisione rivestita.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680309745 o n. art. 613300.
Codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello