{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 1-13 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 20 | |
Chiave di serraggio ER | 20 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302755 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100285 | |
Codice del produttore | 302755 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a pinza ER Forma ADB 20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 71.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 53.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 95.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 54.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 corto | BT 40 corto | SK 50 A = 70 | SK 40 A = 70 |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ Esterno D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ Attacco D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18.000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC | HSC |