{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 25 | |
⌀ Attacco D1 | 1-16 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 25 | |
Chiave di serraggio ER | 25 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302755 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944795 | |
Codice del produttore | 302755 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino a pinza ER Forma ADB 25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 72.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 94.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 corto | BT 40 corto |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Per pinze di serraggio ER | 25 | 25 |
⌀ Attacco D1 | 1-16 mm | 1-16 mm |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |