{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 1-13 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 20 | |
Chiave di serraggio ER | 20 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302757 20 | |
EAN / GTIN | 4062406421946 | |
Codice del produttore | 302757 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino a pinza ER Forma AD 20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 53.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 105.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 103.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 corto | BT 50 corto | BT 40 A = 100 |
Norma attacco | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 70 | 80 | 100 |
⌀ Attacco D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Campo di serraggio | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC |
Chiave di serraggio ER | 20 | 20 | 20 |