Mandrino a pinza ER Forma AD 25

Codice art.: 302757 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 18.000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 1-16 mm
    Adattatore BT 40 corto
    Norma attacco JIS B6339; JIS B6339
    Forma AD
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 18.000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
    Sporgenza totale Dim. A 70 mm
    ⌀ Esterno D 42 mm
    Ghiera di serraggio ER di ricambio 25
    Chiave di serraggio ER 25
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302757 25
    EAN / GTIN 4062406101022
    Codice del produttore 302757 25

    Descrizione

    Esecuzione:

    Coni interni ed esterni rettificati.
    • Tutti i codolicon sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min-1.
    • Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

    Fornitura:

    Con ghiera di serraggio ER.

    Accessori speciali:

    Pinze ER n. art. 308881309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680309745 o n. art. 613300.
    Codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

    Nota:

    Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello