{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 6 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 190 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302440 6 | |
EAN / GTIN | 4250122600336 | |
Codice del produttore | 501.04.06.63 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portafrese 6 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 76.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 46.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 67.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 | SK 40 | SK 50 |
Norma attacco | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Sporgenza totale Dim. A | 63 | 50 | 63 |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 | 6 | 6 |
Filettatura M | M24 | M16 | M24 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino |