{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 190 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302435 20 | |
EAN / GTIN | 4062406110550 | |
Codice del produttore | 302435 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrini, SK 50, ⌀ di serraggio D1: 20mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 64.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 44.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | DIN 2080 | DIN 2080 |
⌀ Esterno D | 52 mm | 52 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | 20 |
Lunghezza complessiva L | 190 mm | 156 mm |
Normativa | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 20 mm | 20 mm |