{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 156 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302425 20 | |
EAN / GTIN | 4062406110093 | |
Codice del produttore | 302425 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrini 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 44.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 64.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | DIN 2080 | DIN 2080 |
Sporgenza totale Dim. A | 63 | 63 |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | 20 |
Filettatura M | M16 | M24 |
Normativa | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |