{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 25 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 65 mm | |
Lunghezza complessiva L | 207 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 25 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302435 25 | |
EAN / GTIN | 4062406110567 | |
Codice del produttore | 302435 25 |