{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 5 mm | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302251 5 | |
EAN / GTIN | 2050001689542 | |
Codice del produttore | 15.306.40.05.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare 5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 191.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 189.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 15 | 15 |
Adattatore | SK 40 corto | SK 30 corto |
Sporgenza totale Dim. A | 80 | 80 |
⌀ Esterno D | 22 | 22 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |