{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 4 mm | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302251 4 | |
EAN / GTIN | 2050001689535 | |
Codice del produttore | 15.306.40.04.Z |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare 4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 188.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 181.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 15 mm | 15 mm |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | 80 mm |
⌀ Esterno D | 22 mm | 22 mm |
Forma | ADB | ADB |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |