{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 18 mm | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302251 18 | |
EAN / GTIN | 2050001689610 | |
Codice del produttore | 15.306.40.18.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare 18 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 150.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 160.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 |
Adattatore | SK 40 corto | SK 30 corto |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ Esterno D | 42 | 42 |
Forma | ADB | ADB |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |