Mandrino per frese modulari filettate M10X5

Codice art.: 301303 M10X5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Filettatura M M10X5
    Adattatore SK 40
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Sporgenza totale Dim. A 25 mm
    ⌀ Foro D1 tolleranza IT6 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    ⌀ Esterno D 18 mm
    Lunghezza utile L1 5 mm
    L2 5 mm
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 301303 M10X5
    EAN / GTIN 4062406105365
    Codice del produttore 301303 M10X5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma conica.

    Uso:

    Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello