Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1: M8X100

Codice art.: 301303 M8X100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M8×100
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 119 mm
⌀ Foro D1 tolleranza IT6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ Esterno D 25 mm
Lunghezza utile L1 100 mm
L2 5 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301303 M8X100
EAN / GTIN 4062406105358
Codice del produttore 301303 M8X100

Descrizione

Esecuzione:

Forma conica.

Uso:

Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello