Mandrino portautensili forma ADB 16 mm

Codice art.: 300345 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore SK 50 A = 130
Norma DIN 6359
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 130 mm
⌀ Esterno D 48 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 16
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300345 16
EAN / GTIN 4045197284105
Codice del produttore 300345 16

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.
GARANT −
Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min-1.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello