Portautensile da tornitura con foro 12 mm

Codice art.: 297200 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro 12 mm
Altezza 16 mm
Lunghezza complessiva 90 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 297200 12
EAN / GTIN 4045197190956
Codice del produttore 297200 12

Descrizione

Esecuzione:

Intagliato in senso contrario a quello in cui si infila il codolo cilindrico dell’utensile, cosicché quest’ultimo si blocca in modo stabile e sicuro con una piccola pressione. Lati esterni lavorati.

Uso:

Per l’alloggiamento di utensili per tornio con codolo a sezione circolare n. art. 296300, 296400, 297120 e per barrette a sezione circolare n. art. 295020.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ Foro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello