Portautensile da tornitura con foro 10 mm

Codice art.: 297200 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro 10 mm
Altezza 14 mm
Lunghezza complessiva 85 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 297200 10
EAN / GTIN 4045197190949

Descrizione

Esecuzione:

Intagliato in senso contrario a quello in cui si infila il codolo cilindrico dell’utensile, cosicché quest’ultimo si blocca in modo stabile e sicuro con una piccola pressione. Lati esterni lavorati.

Uso:

Per l’alloggiamento di utensili per tornio con codolo a sezione circolare n. art. 296300, 296400, 297120 e per barrette a sezione circolare n. art. 295020.
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
    ⌀ Foro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello