Inserti per taglio TANGGRIP TNF-IQ 3/0,3 mm

Codice art.: 274224 3/0,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale da taglio HM
    Impiego principale M
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli M
    Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 150 m/min
    Larghezza gola w 3 mm
    Raggio di curvatura R 0,3 mm
    Tipo IC808
    Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
    Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Profilo degli inserti neutro
    Serie TANGRIP
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Denominazione originale prodotto TNF 3M-IQ IC808
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 274224 3/0,3
    EAN / GTIN 7291075310580
    Codice del produttore 6200473

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Controllo ed evacuazione dei trucioli ottimali. Avanzamenti da ridotti a medi.

    Uso:

    Per la troncatura assiale.

    Per:

    Cartuccia n. art. 274202274205.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello