Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFA-IQ rinforzato 54-65 mm

Codice art.: 274202 54-65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie TANGRIP
    Larghezza gola w 3 mm
    Tipo di impiego destro
    Passaggio interno per LR no
    Profondità cave tmax 26 mm
    Lunghezza complessiva L 90 mm
    WB_2 18,5 mm
    WF 9,5 mm
    Altezza di funzionamento h1 24,8 mm
    Altezza codolo h5 32 mm
    Sporgenza totale 26 mm
    Possibilità di troncatura assiale si
    Denominazione originale prodotto TNFFA 54R-3IQ
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 274202 54-65
    EAN / GTIN 7291075310801
    Codice del produttore 2302333

    Descrizione

    Uso:

    Per la troncatura assiale.

    Per:

    Inserti n. art. 274422 – 274226.

    Attenzione:

    La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello