{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | M | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 150 m/min | |
Larghezza gola w | 4 mm | |
Raggio di curvatura R | 0,25 mm | |
Tipo | IC808 | |
Tolleranza larghezza gola w | 0,05 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Serie | TANGRIP | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | TNF 4M-IQ IC808 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 274224 4/0,25 | |
EAN / GTIN | 7291075310597 | |
Codice del produttore | 6200474 |