Inserti per taglio PENTACUT 17 N-P sinistro 0,5/17 mm

Codice art.: 273957 0,5/17
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli P
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Misura inserto ⌀ d 17 mm
Larghezza gola w 0,5 mm
Tipo IC1008
CUTDIA 4 mm
Profondità cave tmax 2 mm
Avanzamento f 0,02 mm/gir. - 0,04 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Profilo degli inserti neutro
Serie PENTACUT
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto PENTA 17N050P000LS IC1008
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273957 0,5/17
EAN / GTIN 7291075389906
Codice del produttore 3337190

Descrizione

Uso:

Sistema universale per la lavorazione di componenti di piccole dimensioni. Per operazioni di troncatura e scanalatura, tornitura, filettatura e barenatura in tiro.
Per troncatura e scanalatura. Rompitruciolo positivo. Taglio dolce.

Per:

Portautensili n. art. 273950273951.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello