Portautensili PENTACUT PCH-17, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 10/17mm

Codice art.: 273951 10/17
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTACUT
Dimensione codolo 10 mm
Misura inserto 17 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 4 mm
Lunghezza della testina L1 17 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Denominazione originale prodotto PCHLS 10-17
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273951 10/17
EAN / GTIN 7291075389487
Codice del produttore 3324372

Descrizione

Uso:

Per lavorazioni a filo in corrispondenza degli spallamenti dei pezzi per larghezze gola da 0,25 mm a 3,18 mm.

Per:

Inserti n. art. 273956273959.

Nota:

Per portautensili destri utilizzare inserti per taglio destri; per portautensili sinistri utilizzare inserti per taglio sinistri.

Download & documenti

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello