Inserti per taglio PENTACUT 24N-J/34N-J 1,5/24 mm

Codice art.: 273937 1,5/24
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli J
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Misura inserto ⌀ d 24 mm
Larghezza gola w 1,5 mm
Raggio di curvatura R 0,1 mm
Tipo IC908
Tolleranza larghezza gola w 0,02 mm
BW 4 mm
Profondità cave tmax 5 mm
Tolleranza raggio di curvatura R 0,02 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Profilo degli inserti neutro
Serie PENTACUT
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto PENTA 24N150J010 IC908
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273937 1,5/24
EAN / GTIN 7291075151466
Codice del produttore 6003226

Descrizione

Esecuzione:

Formatrucioli positivo. Taglio dolce. Avanzamenti da ridotti a medi.

Uso:

Prima scelta per le operazioni di scanalatura di precisione. Possibilità di troncatura. Versione adatta anche per tagli interrotti.

Per:

Portautensili n. art. 273924273925.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello