{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 25,2 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 21,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Vite inserto | 279815 13 | |
Lunghezza libera | 1,2 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273910 20 | |
EAN / GTIN | 4045197762986 | |
Codice del produttore | 273910 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portainserto per tornitura e scanalatura 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 96.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 96.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 116.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 105.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 116.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 105.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva L | 125 | 125 | 129 | 120 | 129 | 120 |
Passaggio interno per LR | no | no | sì | sì | no | sì |
Lunghezza della testina L1 | 21,4 | 21,4 | 39 | 30 | 39 | 30 |
Dimensione codolo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tipo di impiego | destro | sinistro | sinistro | sinistro | destro | destro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |