{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm; 4 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità cave tmax | 12 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
Vite | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 278017 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381745 | |
Codice del produttore | 278017 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Supporto per tornitura 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
104.50 CHF
CHF 90.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 96.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
115.50 CHF
CHF 100.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no |
Lunghezza complessiva L | 120 | 125 | 129 |
Passaggio interno per LR | sì | no | no |
Lunghezza della testina L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Dimensione codolo | 20 | 20 | 20 |
Tipo di impiego | destro | destro | destro |
Ampiezza funzionale L4 | 20 | 25,2 | 20 |