Portainserto per tornitura e scanalatura, sinistro, Dimensione codolo: 20mm

Codice art.: 273911 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Ampiezza funzionale L4 25,2 mm
Lunghezza della testina L1 21,4 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Vite inserto 279815 13
Lunghezza libera 1,2 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273911 20
EAN / GTIN 4045197763112
Codice del produttore 273911 20

Descrizione

Nota:

Per portautensili destri utilizzare inserti destri, per portautensili sinistri utilizzare inserti sinistri.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello