Inserto di troncatura destro 2,5 mm

Codice art.: 273902 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  27.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  22.55 / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
312 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura m (H13) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Scanalature a norma: DIN 471; DIN 472

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HB9635
    Scanalature a norma DIN 471; DIN 472
    Larghezza scanalatura m (H13) 2,5 mm
    Larghezza dei taglienti w 2,5 mm
    tmax. 2,5 mm
    Raggio di curvatura R 0,2 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Assegnazione degli inserti destra
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale P
    Impiego secondario M
    Condizione di taglio continuo
    Velocità di taglio vc applicazione principale 110 mm/min - 170 mm/min
    Velocità di taglio vc applicazione secondaria 90 mm/min - 140 mm/min
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273902 2,5
    EAN / GTIN 4045197768308
    Codice del produttore 273902 2,5

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    170
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello