{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB9635 | |
Scanalature a norma | DIN 471; DIN 472 | |
Larghezza scanalatura m (H13) | 0,8 mm | |
Larghezza dei taglienti w | 0,85 mm | |
tmax. | 1,2 mm | |
Raggio di curvatura R | 0,05 mm | |
Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello | 0,7 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Assegnazione degli inserti | destra | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273902 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197929044 | |
Codice del produttore | 273902 0,8 |