{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB9635 | |
Scanalature a norma | DIN 471; DIN 472 | |
Šírka drážky m (H13) | 0,5 mm | |
Šírka čepele w | 0,525 mm | |
tmax | 1,2 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,05 mm | |
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku | 0,4 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Priradenie vymeniteľných doštičiek | pravé | |
Rezný materiál | HM | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273902 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197768209 | |
Codice del produttore | 273902 0,5 |