Barra alesatrice Eco 32 mm

Codice art.: 273850 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Eco
    ⌀ Codolo Ds 32 mm
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR
    Spostamento centrale L3 18,5 mm
    Lunghezza complessiva L 250 mm
    Vite 279815 9
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273850 32
    EAN / GTIN 4045197517500
    Codice del produttore 273850 32

    Descrizione

    Esecuzione:

    Portainserti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

    Per:

    Cartuccia n. art. 273886.

    Fornitura:

    Incluse viti di montaggio.

    Nota:

    Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all’attacco GARANT eco System n. art. 317900319886 e portalame GARANT eco n. 273880273891. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello