Barra alesatrice Eco 25 mm

Codice art.: 273850 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
⌀ Codolo Ds 25 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Spostamento centrale L3 15 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Vite 279815 9
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273850 25
EAN / GTIN 4045197517494
Codice del produttore 273850 25

Descrizione

Esecuzione:

Portainserti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

Per:

Cartuccia n. art. 273886.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all’attacco GARANT eco System n. art. 317900319886 e portalame GARANT eco n. 273880273891. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello