{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
Larghezza gola w | 2 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità cave tmax | 10 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 16 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30,5 mm | |
Larghezza codolo b | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 77,5 mm | |
Vite | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273830 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197515926 | |
Codice del produttore | 273830 16/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Portainserto per tornitura Eco, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 16/2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 214.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 223.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 292.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 319.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Larghezza gola w | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo di impiego | destro | destro | destro | destro |
Profondità cave tmax | 10 mm | 25 mm | 37,5 mm | 37,5 mm |
Serie | Eco | Eco | Eco | Eco |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |