Portainserto per tornitura Eco 20/2 mm

Codice art.: 273830 20/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Larghezza gola w 2 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Profondità cave tmax 10 mm
Ampiezza funzionale L4 21,5 mm
Lunghezza della testina L1 33,5 mm
Larghezza codolo b 20 mm
Lunghezza complessiva L 92,5 mm
Vite 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273830 20/2
EAN / GTIN 4045197515933
Codice del produttore 273830 20/2

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136.
A partire da una larghezza gola di 6 mm con tmax. (5×larghezza gola), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. Ciò può causare rigature di lavorazione. Nessun pericolo di rigature di lavorazione fino a t = 24,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello