{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
Larghezza gola w | 6 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità cave tmax | 30 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 26,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 40,5 mm | |
Larghezza codolo b | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 122 mm | |
Vite | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273830 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197531346 | |
Codice del produttore | 273830 25/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portainserto per tornitura Eco 25/6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 247.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 172.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 188.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | si | si |
Lunghezza complessiva L | 122 | 150 | 150 |
Passaggio interno per LR | sì | no | no |
Lunghezza della testina L1 | 40,5 | 39 | 50 |
Larghezza gola w | 6 | 6 | 6 |
Tipo di impiego | destro | destro | destro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |