Barra alesatrice per tornitura 12/1,5 mm

Codice art.: 273791 12/1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo DS / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Larghezza gola w 1,5 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Passaggio interno per LR
    tmax. Lavorazione interna 4,5 mm
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 16 mm
    Spostamento centrale L3 9,5 mm
    Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 30 mm
    Lunghezza complessiva L 140 mm
    Vite 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
    Possibilità di troncatura assiale
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273791 12/1,5
    EAN / GTIN 4045197721105
    Codice del produttore 273791 12/1,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio per utensili ad alta resistenza (> 1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello