Inserto per troncatura, CU7025, Larghezza gola w: 1,5mm

Codice art.: 273672 1,5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  25.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  21.05 / Articolo
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 1,5 mm
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Tipo CU7025
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio Cermet
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,12 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273672 1,5
copia
EAN / GTIN 4045197719300
copia
Codice del produttore 273672 1,5
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
210
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
continuo
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo per diametri piccoli, per ridurre la forza di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Nel carrello

Al carrello
Al carrello